Aufnahmeflansche für Flachdübelfräsen, 20 mm, passend zu: GFF 22 A Professional

Artikel-Nr.: 3605700155
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Artikelnummer 3605700155
EAN / GTIN 3165140184380
Herstellernummer 3605700155

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrung mm: 20, Passend zu: GFF 22 A Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für den Scheibenfräser 3 608 641 002, der über 22 Zähne mit einer dünnen Schnittkante 2.8 mm verfügt
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 8 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bohrung mm: 20
  • Bruttogewicht: 0,045 kg
  • Leistungsbeschreibung: 20-mm-Aufnahmeflansch
  • Nettogewicht: 0,045 kg
  • Volumen: 0,056 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ermöglicht die Verwendung von Scheibenfräsern mit 20-mm-Bohrloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb