A-PDUNR 20-4 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für rhombische, negative 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603706
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603706
EAN / GTIN 7291075353143
Herstellernummer 3603706
L-Nummer L23990 1297

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Dmin Abstechen 42″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 29″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG 432-GN
  • Dmin Abstechen 42″
  • Gesamtlänge (OAL): 12″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -13 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.874″
  • Schafthöhe (H): 29″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren