C3 SDJCR-22040-13-SL-JHP Werkzeuge mit CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603666
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603666
EAN / GTIN 7291075346718
Herstellernummer 3603666
L-Nummer L23990 743

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 58 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb