PCLNR 2525M-12-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603171
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603171
EAN / GTIN 7291075301342
Herstellernummer 3603171
L-Nummer L23990 1541

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 33 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 33 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren