DCLNR 4040S-19 R-Clamp-Klemmhalter mit 95° Anstellwinkel für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602765
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602765
    EAN / GTIN 7291075192360
    Herstellernummer 3602765
    L-Nummer L23990 1443

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 42 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 250 mm
    • Funktionsbreite (WF) 50 mm
    • Kopflänge (LH) 42 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 1906..
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb