A-PCLNR 16-4X Ausdrehstangen mit Hebelverriegelung für negative HELITURNLD CNMX-Wendeplatten. Für schwere Innendrehapplikationen.

Artikel-Nr.: 3602746
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITURNLD
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602746
    EAN / GTIN 7291075260281
    Herstellernummer 3602746
    L-Nummer L23990 1985

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.97″ ,Gesamtlänge (OAL) 12″ ,Schafthöhe (H) 0.91″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionsbreite (WF): 0.65″
    • Dmin Abstechen 1.97″
    • Gesamtlänge (OAL): 12″
    • Rake Angle Axial (GAMP): -7 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2″
    • Schafthöhe (H): 0.91″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb