C4 SDNCN-00050-11 Werkzeuge mit CAMFIXSchnittstelle für rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3602471
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602471
EAN / GTIN 7291075201765
Herstellernummer 3602471
L-Nummer L24230 182

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC.. 11T3
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren