E-SCLCL 8-2 HEAD Auswechselbare Drehköpfe mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 80°-WSPs mit 7° Freiwinkel, zur Klemmung auf einen Hartmetallschaft

Artikel-Nr.: 3602243
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602243
    EAN / GTIN 7291075178203
    Herstellernummer 3602243
    L-Nummer L23990 943

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.63″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.46″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionsbreite (WF): 0.35″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCMT 2-0-PF
    • Dmin Abstechen 0.63″
    • Gesamtlänge (OAL): 7″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 0.98″
    • Schafthöhe (H): 0.46″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb