E12 STFPR-11 HEAD Auswechselbare Drehköpfe für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel zur Klemmung auf einen Hartmetallschaft

Artikel-Nr.: 3602026
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602026
EAN / GTIN 7291075178265
Herstellernummer 3602026
L-Nummer L23990 288

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 179 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 6.8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMT 110204-PF
  • Dmin Abstechen 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 179 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 24.8 mm
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb