MWLNR 4040R-13W Top Wedge-Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit großen Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601530
EAN / GTIN 7291075234060
Herstellernummer 3601530
L-Nummer L23990 1431

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 200 mm, Kopflänge (LH) 45 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 200 mm
  • Funktionsbreite (WF) 50 mm
  • Kopflänge (LH) 45 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 1306
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb