Prismenbacken-Paar 120

Artikel-Nr.: 360148 120
Rabatt
271,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich B - A 3,6 mm - 25 mm
Auflagehöhe C 57 mm
D 15 mm
Spann-⌀ 90° 8 mm - 22 mm
Spann-⌀ 120° 8 mm - 26 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360148 120
EAN / GTIN 4045197801920
Herstellernummer 360148 120

Beschreibung

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb