A-MWLNR 12-3W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten. S - Stahlschaft; A - Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: 3601355
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601355
    EAN / GTIN 7291075088557
    Herstellernummer 3601355
    L-Nummer L23990 897

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.67″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionsbreite (WF): 1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 3-1-GN
    • Dmin Abstechen 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 10″
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -10 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.1″
    • Schafthöhe (H): 0.67″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb