A-MWLNR 20-3W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten. S - Stahlschaft; A - Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: 3601352
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601352
EAN / GTIN 7291075088526
Herstellernummer 3601352
L-Nummer L23990 888

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Dmin Abstechen 1.46″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″ ,Schafthöhe (H) 1.14″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.77″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Dmin Abstechen 1.46″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.57″
  • Schafthöhe (H): 1.14″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb