S32U MWLNR-06W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601313
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601313
EAN / GTIN 7291075037210
Herstellernummer 3601313
L-Nummer L23990 44

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 36 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 19 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin Abstechen 36 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 28 mm
  • Schafthöhe (H) 29 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb