SRGCR 2525M-10 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für runde Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600938
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600938
EAN / GTIN 7291075074192
Herstellernummer 3600938
L-Nummer L23990 1488

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 18 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 10T3MO
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb