Gewindereparatur Radbolzen M12x1,5

Artikel-Nr.: 3461874
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3461874
EAN / GTIN 4046459198703
Herstellernummer 3461874

Beschreibung

Beschreibung:

Das spezielle Gewinderückform-Werkzeug ermöglicht eine schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden an Radbolzen und Radschrauben., Hierbei wird das Gewinde spanlos durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen) in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt., Dadurch bleibt die Festigkeit der Radbolzen bzw. Radschrauben vollständig erhalten und die Oberfläche wird wieder zusätzlich verdichtet., Anders als beim Gewindeschneiden wird hierbei keinerlei Material abgetragen., Durch die kompakte Bauweise und den einfachen Antrieb mit einem herkömmlichen Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit Umschaltknarre ist der Einsatz auch direkt am Fahrzeug möglich., Inklusive Rohrsteckschlüssel SW 41 zum Antrieb des Gewinderückform-Werkzeuges., Gewindegröße deckt ca. 80% der zugelassenen Fahrzeuge mit Radbolzen ab!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb