High Vis T-Shirt Marineblau/Gelb M

Artikel-Nr.: 342110308833M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe marineblau / gelb
    Unisex-Größe M
    Produktart Warnschutz-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 342110308833M
    EAN / GTIN 7330509620953
    Herstellernummer 342110308833M
    L-Nummer L00980 3216

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²
    Fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester

    Details
    Rundhals
    Verstärkte Halsnähte, Strategisch platzierte Nähte für besseren Komfort unter dem Arm
    Aufdruck - Blåkläder

    Reflex
    Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

    Beschreibung:

    • Modernes, weiches und komfortables Baumwoll T-Shirt
    • High Vis Stoff mit Feuchtigkeit transportierenden und geruchshemmenden Eigenschaften
    • Rundhals mit verstärkten Halsnähten
    • Unterteilter, reflektierender Besatz für gute Belüftung und Stretch Eigenschaften, die hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglichen
    • Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 1
    • Zertifizierungsgruppe D

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb