ICG 143 IC908 Bohrköpfe mit Spanteiler für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 3413564
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3413564
    EAN / GTIN 7291075451450
    Herstellernummer 3413564
    L-Nummer L24050 1439

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 14.3 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 130 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 14.3 mm
    • Funktionslänge (LF) 5.01 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.85 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 130 Degrees
    • Point Length (PL) 2.84 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb