3/8″ Steckschlüssel (mm), Z-Serie 8 mm

Artikel-Nr.: 3400MZ 8mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400MZ 8mm
EAN / GTIN 4991644030682
Herstellernummer 3400MZ 8mm
L-Nummer L60050 6469

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 20 mm
Dimension D2: 17 mm
D1: 11,5 mm
Länge: 4,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb