NQCH12-Y-SVJCR-11S-JHP Modulare Y-Achsen-JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397185
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3397185
    EAN / GTIN 7291075486933
    Herstellernummer 3397185
    L-Nummer L23990 2054

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehwerkzeuge mit WSP
    • Kopflänge (LH): 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL): 34.3 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionsbreite (WF): 12.15 mm
    • Kopflänge (LH): 20 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC 1103
    • Gesamtlänge (OAL): 34.3 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb