DXJNR 2525X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Artikel-Nr.: 3396582
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NEOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3396582
EAN / GTIN 7291075480351
Herstellernummer 3396582
L-Nummer L23990 1619

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 122 mm, Kopflänge (LH) 37 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 122 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 122 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "NEOTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb