D3N 120-096-15.87A-8D H13 Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392273
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392273
EAN / GTIN 7291075466270
Herstellernummer 3392273
L-Nummer L24040 1277

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.472″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12 ,Gesamtlänge (OAL) 6.65″ ,Nutzlänge (LU) 3.889″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.472″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.488″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.472″
  • Nenndurchmesser: 0.472″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 120­IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 6.65″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Kraglänge (LPR): 4.764″
  • Nutzlänge (LU): 3.889″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb