MNSNT 135-200-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3391929
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOGUN
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3391929
    EAN / GTIN 7291075426137
    Herstellernummer 3391929
    L-Nummer L24040 130

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Nutzlänge (LU) 200 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 13.2 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 13.1 mm
    • Schnittstellen Merkmale MF16X1
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 13.1 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 135
    • Point Length (PL) 3.51 mm
    • Kraglänge (LPR) 276 mm
    • Nutzlänge (LU) 200 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb