D3N 140-112-16A-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3391762
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3391762
    EAN / GTIN 7291075440461
    Herstellernummer 3391762
    L-Nummer L24040 879

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14, Gesamtlänge (OAL) 189.1 mm, Nutzlänge (LU) 115.1 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14
    • L/D Bereich 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 140­IQ
    • Gesamtlänge (OAL) 189.1 mm
    • Point Length (PL) 3.1 mm
    • Kraglänge (LPR) 141.08 mm
    • Nutzlänge (LU) 115.1 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb