PENTA 17L08SP6D-RS IC1007 5-schneidige Schneideinsätze mit hoch positiver Geometrie zum butzenfreien Abstechen weicher Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3391144
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3391144
EAN / GTIN 7291075460704
Herstellernummer 3391144
L-Nummer L24080 261

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 0.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb