HLB D250-QF IC908 Combined Barrel and Lens-shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Artikel-Nr.: 3378769
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3378769
EAN / GTIN 7291075460292
Herstellernummer 3378769
L-Nummer L23970 161

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb