HCT D250-QF IC908 Taper Barrel-Shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Artikel-Nr.: 3378768
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3378768
    EAN / GTIN 7291075460261
    Herstellernummer 3378768
    L-Nummer L23970 159

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 3 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb