D3N 150-045-20R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363116
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363116
EAN / GTIN 7291075402162
Herstellernummer 3363116
L-Nummer L24040 848

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15, Gesamtlänge (OAL) 126.16 mm, Nutzlänge (LU) 48.47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 150
  • Gesamtlänge (OAL) 126.16 mm
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Kraglänge (LPR) 76.16 mm
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 48.47 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb