D3N 120-036-16R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363109
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3363109
    EAN / GTIN 7291075402100
    Herstellernummer 3363109
    L-Nummer L24040 843

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 108.92 mm, Nutzlänge (LU) 38.71 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 120
    • Gesamtlänge (OAL) 108.92 mm
    • Point Length (PL) 2.71 mm
    • Kraglänge (LPR) 60.92 mm
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Nutzlänge (LU) 38.71 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb