D3N 120-036-15.87R-3D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363036
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3363036
    EAN / GTIN 7291075402421
    Herstellernummer 3363036
    L-Nummer L24040 187

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.472″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12 ,Gesamtlänge (OAL) 4.288″ ,Nutzlänge (LU) 1.525″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.472″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.488″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.472″
    • Nenndurchmesser: 0.472″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 120-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 4.288″
    • Point Length (PL): 0.1067″
    • Kraglänge (LPR): 2.4″
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Nutzlänge (LU): 1.525″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb