PENTA 17-100NP08LS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Präzisionseinstechen und -Drehen an der Schulter

Artikel-Nr.: 3345806
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345806
EAN / GTIN 7291075389715
Herstellernummer 3345806
L-Nummer L24080 367

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.08 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm

Merkmal:

  • Spanformer NP
  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren