PCLXL 1212F-09X Werkzeuge mit Kniehebelklemmung für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345544
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345544
EAN / GTIN 7291075391664
Herstellernummer 3345544
L-Nummer L23990 775

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 19 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 19 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 09...
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb