PENTA 17N239P120LS IC1008 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisionseinstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3341560
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341560
EAN / GTIN 7291075399400
Herstellernummer 3341560
L-Nummer L24080 313

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren