PENTA 17N247P010RS IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen von dünnwandigen Bauteilen und Miniaturteilen nahe der Schulter

Artikel-Nr.: 3337235
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3337235
EAN / GTIN 7291075390247
Herstellernummer 3337235
L-Nummer L24080 288

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 2.47 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.47 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb