SCIR 22-MTR007 IC07 60° Teilprofil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3333379
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3333379
    EAN / GTIN 7291075326819
    Herstellernummer 3333379
    L-Nummer L23940 2020

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.07 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.1 mm
    • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.7 mm
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 36 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 23 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb