AVC-D40-DVUNL-16T Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3332990
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332990
EAN / GTIN 7291075365061
Herstellernummer 3332990
L-Nummer L23990 587

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 38 mm, Dmin Abstechen 56 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 38 mm
  • Funktionsbreite (WF) 34 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 332-F3M
  • Dmin Abstechen 56 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb