DNMX 150612-M3P IC830 Doppelseitige, rhombische 55°-Wendeschneidplatte mit helikaler Schneidkante für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 3328961
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3328961
EAN / GTIN 7291075271614
Herstellernummer 3328961
L-Nummer L23950 2726

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HTW, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer HTW
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb