QCP 115-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3325640
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3325640
    EAN / GTIN 7291075382365
    Herstellernummer 3325640
    L-Nummer L24050 1861

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 11.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 7.25 mm

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 11.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 4.83 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 2.42 mm
    • Kraglänge (LPR) 7.25 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb