DCMT 070208-M3P IC807 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Artikel-Nr.: 3320678
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3320678
    EAN / GTIN 7291075486438
    Herstellernummer 3320678
    L-Nummer L23950 3469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • WSP - Drehen / Stechen
    • Spanformer M3P
    • Eckenradius (RE): 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L): 7.7 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm

    Merkmal:

    • Spanformer M3P
    • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
    • Eckenradius (RE): 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L): 7.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX): 2.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1): 2.8 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm
    • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.07 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb