TGMA 608K IC5010 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen- und Außen-Einstechen sowie -Drehen von Gusseisen

Artikel-Nr.: 3317749
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3317749
EAN / GTIN 7291075381993
Herstellernummer 3317749
L-Nummer L23940 2165

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 18.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 22.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18.6 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.29 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.14 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 22.4 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren