TGMA 408K IC5010 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen- und Außen-Einstechen sowie -Drehen von Gusseisen

Artikel-Nr.: 3317747
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3317747
EAN / GTIN 7291075381979
Herstellernummer 3317747
L-Nummer L23940 2086

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 18 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.19 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.09 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 18 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb