PENTA 24N222J015 IC807G Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 3304801
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3304801
EAN / GTIN 7291075151114
Herstellernummer 3304801
L-Nummer L24080 317

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm, Schneidbreite (CW) 2.22 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 2.22 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb