High Vis Arbeitshemd High Vis Orange/Marineblau XXXL

Artikel-Nr.: 325518175389XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe orange / marineblau
Unisex-Größe 3XL
Produktart Warnschutz-Polo-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 325518175389XXXL
EAN / GTIN 7330509705407
Herstellernummer 325518175389XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
50% Baumwolle, 50% Polyester, Kreuzköper, 180 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Patte und Stifttasche, Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit D-Ring

Details
Schulterpartien in Kontrastfarbe
Sattelnaht hinten
Etikett außen
Kragen
Gummi-ummantelte Metallknöpfe

Funktionalität
Lässige Passform

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf

Reflex
Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Vorne geschlossen mit Druckknopf

Beschreibung:

  • Arbeitshemd in einer gut sichtbaren Farbe mit kontrastreichen Farben an den Ärmeln, am Saum und am Kragen, um Schmutz zu minimieren
  • Dieses lässige Hemd verfügt über weiche Reflexstreifen für mehr Sichtbarkeit und zwei Brusttaschen, eine mit Reißverschluss und eine mit Patte
  • Außerdem verfügt es über eine Stifttasche mit verdeckter Öffnung und eine D-Ring-Lasche

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe B ->L
  • EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3
  • EN ISO 20471

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb