Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.236″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.03″ ,Nutzlänge (LU) 3/4″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.236″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.252″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.236″
- Nenndurchmesser: 0.236″
- Bunddurchmesser (DF): 0.63″
- Funktionslänge (LF): 1.217″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 6.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 060
- Gesamtlänge (OAL): 3.03″
- Point Length (PL): 0.043″
- Kraglänge (LPR): 1.26″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.77″
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Nutzlänge (LU): 3/4″