DCNS 240-072-240B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203027
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203027
EAN / GTIN 7291075297874
Herstellernummer 3203027
L-Nummer L24040 368

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm, Schneidendurchmesser (DC) 24 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0, Gesamtlänge (OAL) 161.4 mm, Nutzlänge (LU) 75.62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 24 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 24.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 24 mm
  • Funktionslänge (LF) 97.03 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 240
  • Gesamtlänge (OAL) 161.4 mm
  • Point Length (PL) 3.62 mm
  • Kraglänge (LPR) 101.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 75.62 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb