DCN 240-036-31.75A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202606
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202606
EAN / GTIN 7291075292121
Herstellernummer 3202606
L-Nummer L24040 636

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.945″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.27″ ,Nutzlänge (LU) 1.59″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.945″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.98″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.945″
  • Nenndurchmesser: 0.945″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • Funktionslänge (LF): 2.738″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 24.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 240
  • Gesamtlänge (OAL): 5.27″
  • Point Length (PL): 0.172″
  • Kraglänge (LPR): 2.91″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.59″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb