DR38.1-114-38.1-12-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201851
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201851
EAN / GTIN 7291075203899
Herstellernummer 3201851
L-Nummer L24150 307

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.96″ ,Nutzlänge (LU) 4-1/2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.65″
  • Nenndurchmesser: 1.5″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.969″
  • Funktionslänge (LF): 5.915″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 120408-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 8.96″
  • Kraglänge (LPR): 5.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 4-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb