DR17.9-071-19.05-05-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201367
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201367
    EAN / GTIN 7291075204612
    Herstellernummer 3201367
    L-Nummer L24150 71

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.703″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.64″ ,Nutzlänge (LU) 2.81″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.703″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.736″
    • Nenndurchmesser: 0.703″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.102″
    • Funktionslänge (LF): 3.619″
    • L/D Bereich: 4xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 05
    • Gesamtlänge (OAL): 6.64″
    • Kraglänge (LPR): 3.64″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 2.81″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb