DR15.1-045-19.05-05-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201322
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201322
    EAN / GTIN 7291075203646
    Herstellernummer 3201322
    L-Nummer L24150 293

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.594″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.6″ ,Nutzlänge (LU) 1.78″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.594″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.681″
    • Nenndurchmesser: 0.594″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.102″
    • Funktionslänge (LF): 2.582″
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 050204-DT
    • Gesamtlänge (OAL): 5.6″
    • Kraglänge (LPR): 2.6″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 1.78″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb