DR145-044-20-05-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201314
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201314
    EAN / GTIN 7291075203240
    Herstellernummer 3201314
    L-Nummer L24150 139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 111.5 mm, Nutzlänge (LU) 43.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.1 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
    • Funktionslänge (LF) 61.06 mm
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 05
    • Gesamtlänge (OAL) 111.5 mm
    • Kraglänge (LPR) 61.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 43.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb